YBFE 黄銅ボール弁【フルボア・レバー】 三吉バルブ 24908627

黄銅ボール弁【フルボア・レバー】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード24908627品番YBFE
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4材質(本体)C3771BE寸法L(mm)84寸法H(mm)55規格600型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98寸法D(mm)110寸法W(mm)0.6材質(弁体)シートPTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする