ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24908724 品番 IVL-SYST-M40
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質(本体)SCS13A 寸法H(mm)60 温度範囲(℃)水:0〜183、蒸気:100〜183、空気:-5〜80、ガス:-5〜80 寸法L1(mm)115 寸法L2(mm)2.5 耐圧(MPa)水:〜4.11、蒸気:〜0.98、空気:〜0.98、ガス:〜0.98 寸法L4(mm)6 材質(キャップ)SCS13A 寸法H1(mm)70 呼び径(A)25 寸法H2(mm)90 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする