グリーンクロス
グリーンクロスの 交通標識(道路/路面/駐車場)
グリーンクロスの 路面表示標識
物を置くなフロアシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24908916
品番
6300040631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途
工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
種別
RFS-09
材質
軟質アルミ材
取付
ステッカー
縦(mm)
300
横(mm)
400
表示内容
物を置くな
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※貼り付け面をきれいにして下さい。
※屋号のない個人宅への配送不可になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません