坂部ブラシ
坂部ブラシの 洗車道具
坂部ブラシの 洗車スポンジ/ブラシ
坂部ブラシの 洗車ブラシ(柄付き)
洗車ブラシ 放水式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24908959
品番
42151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドなブラシで使いやすく、ホースにつないで使用できます。放水式です。
用途
洗車用ブラシ
仕様
O型
寸法(mm)
100×380×120
色
青
タイプ
放水式
材質(毛)
ナイロン
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
注意
※強くこするとキズがつく恐れがあります。