坂部ブラシ
坂部ブラシの 洗車道具
坂部ブラシの 洗車スポンジ/ブラシ
坂部ブラシの 洗車ブラシ(柄付き)
洗車ブラシ 放水式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24908968
品番
42171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイドなブラシで使いやすく、ホースにつないで使用できます。放水式です。
用途
洗車用ブラシ
仕様
O型
寸法(mm)
100×380×120
色
白
タイプ
放水式
材質(毛)
パキン
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
注意
※強くこするとキズがつく恐れがあります。