※本体

充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24909659 品番YC100-NB
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です

用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質アルミ、PC、ABS 質量(kg)2.15(本体のみ) 全光束(Lm)11000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135 発光色昼光色 光源LEDチップ×12個 角度調整範囲前後150° 色温度(K)6500 使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5.2 バッテリー電圧(V)11.1 充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅 効率100W 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 演色指数(Ra)>85 電球の種類LED 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19 照射角度(°)120
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
※充電、給電には付属の専用アダプターをご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする