※本体

ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24909668 ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24909668 ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24909668 ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24909668 ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24909668 ED-8FZ ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 24909668

ホイッスル付き 充電式LED懐中電灯 備災ライト 防水

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24909668 品番ED-8FZ
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・最長16時間連続点灯
・備災に最適!1200db(最大時は飛行機のエンジン音に匹敵)の大音量ホイッスル付き
・ボディと頭部にラバー付きで衝撃を吸収!置く場所を傷つけにくい仕様です
・PC製ボディで軽く、明るいのに熱くなりにくい!

用途アウトドア、防災、停電、夜間散歩、見回り、誘導、避難グッズ、夜釣り、アウトドア、レジャー、昆虫採集などに セット内容ライト本体、専用充電器、ホイッスル、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質PC+ABS 寸法(mm)約180.4×Φ56.3 質量(g)約269 電源充電池内蔵 全光束(Lm)HIGH:約2000、LOW:約1000 機能LEDライト 光源OSRAM社製20W型LED×1粒 バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)3.6 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 充電電圧(V)入力:AC100-240(50/60Hz)、出力:5/1A 充電時間(時間)約4〜5 使用時間(時間)HIGH:約8、LOW:約16 作業温度範囲(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66級防水(生活防水) 照射距離(m)最大約500 充放電回数(回)約500 照射角度(°)約15
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする