アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 共同受信用 オールチャンネル(ch13〜ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13〜52ch UAX30M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24909686 品番UAX30M
参考基準価格(税別)¥70,150 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13〜52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13〜52ch)対応の30素子地デジアンテナです 。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32〜61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属

付属品防水キャップ×1、Fー5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1 質量(kg)4.3 外形寸法(mm)684×500×2794 保護等級IPX4(給電部) 受信周波数470〜710MHz 適合マスト径(Φmm)32〜61 素子数30素子 パラスタック形 耐風速(m/s)45(破壊風速) 前後比(dB)21〜30 動作利得(dB)11.2〜17.5 受風面積(m2)0.34 インピーダンス(Ω)75(F形) 受信チャンネル(ch)13〜52 偏波【偏波面】水平または垂直 半値幅(度)18〜39 VSWR2.0以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,550 / 税込 ¥5,005
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥25,350 / 税込 ¥27,885
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする