ステー金具 Φ25.4mmマスト用 高耐久 屋内 屋外

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24909860 品番GRK25Z
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4〜5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。
Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4〜5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。

材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理 寸法(mm)37×61×61 質量(kg)0.074 締付トルク(N・m)4〜5 設置場所屋内・屋外 適合マスト径(Φmm)25.4
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする