壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) 20素子以下

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24909905 品番MW50ZE
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,240 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm〜510mm。軒先の突出し長に応じて伸縮できます。適合マスト径はΦ25〜Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、マストストッパーを使用。マスト固定ボルトの位置は施工性を考慮し右側面に設けています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。
壁面からの突出し長が伸縮可能な壁面取付金具です。突出し長325mm〜510mm。軒天井の長さ等に応じて調整できます。適合マスト径はΦ25〜Φ32mm。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。耐食性・強度に優れたステンレス製ボルト、アームストッパー、マストストッパーを使用。棟木または柱・壁にネジ(市販品)で固定して使用します。マスト固定ボルトの位置を右側面に設けて、施工性を向上しています。安全性に考慮したアーム抜け止め構造。アームストッパー付 。アームに水たまりによるサビ対策に水抜き穴採用。20素子UHFアンテナの場合、本器のマスト取付口から取付高が径Φ25mmのマストで15cm以下、径Φ32mmのマスト100cm以下で耐風速50m/s(目安) 。FMアンテナ、UHFアンテナ、パラボラアンテナ、平面アンテナ用として使用できます。Φ32mmのマストであれば20素子UHFアンテナ 2本または20素子UHFアンテナと50cm以下のパラボラアンテナの組み合わせで取り付けることができます。マストストッパーは取り外しができますので、2段使用も可能です。取付強度をアップしたい場合に使用します。付属品:取扱説明書 1部

付属品取扱説明書 1部 適合【アンテナ】20素子以下のUHFアンテナ/FMアンテナ/UHF平面アンテナ/50cm以下のパラボラアンテナ 寸法(mm)100×532×200 材質/仕上ベースプレート・補強プレート:熱間圧延鋼板(HDZ35)、マストホルダー・アーム:一般構造用鋼管(HDZ35)、アームストッパー・マストストッパー:SUS304、ボルト:SUS304 質量(kg)2.8 適合マスト径(Φmm)25〜32 突き出し長さ(mm)325〜510
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする