くっきり鮮やかしっかりマーク!ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
家庭菜園の為 同じ色のマーカーばかり沢山あっても 意味がなく、最低数量が決まっているのであれば 出来れば3~4色のセット売りを出して頂きたいです。
使いやすく値段も手頃でありがたかったです。様々色があるのも助かります。今回は値段も手頃で良かったです。
シンプルで良い、作業性が良い、色が綺麗で見やすい。
綺麗な色で視認性が良い、扱いやすく作業性が良い、シンプルで壊れない。
シンプルで小型で良い、綺麗で視認性が良い、コスパが良い、作業性が良い。
ジベレリン処理時の目印に使用してます。数が必要なので値頃感があり助かってます。色により処理日の区別をするのにも便利です。
年によってブドウの花が開花する時期がズレるのでジベレリン処理日を把握する為は必要です。