アラオ
アラオの 工事関連用品
リフトバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
底鉄板/Dカン付き
色
本体:黒、間口:クリーム
注文コード
24910824
品番
AR-4162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き
全サイズ 底面D カン付き
立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
耐荷重(kg)
100
用途
荷揚げ用バケツ
仕様
底鉄板/Dカン付き
色
本体:黒、間口:クリーム
寸法(Φ×高さH)(mm)
350×1000
関連資料:
(0.29MB)
注意
※鋭利なものは入れず、耐荷重内での使用を厳守してください。
※足場や凸部にひっかかった状態で負荷をかけないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600