付属ケースに入れたまま使用できます
アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの 空調配管用計測器
アサダの チャージングスケール
チャージングスケールCS50V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24911025
品番
ES790
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能
オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能
オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
用途
フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に
付属品
9Vアルカリ乾電池、ケース
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
0〜40
ひょう量(kg)
50
電源
9Vアルカリ乾電池
精度
±5g
計量皿寸法(mm)
240×240
電池寿命(時間)
60
測定単位
5g
オートパワーオフ
3時間
注意
※フロン排出抑制法では、フロンの回収・充填質量を常に計測する必要があります。