本体
GENTOS
GENTOSの 作業灯
GENTOSの ワークランプ・ハンドランプ
GENTOSの ワークランプ・ハンドランプ部品
投光器用マグネットベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24911077
品番
GZ-3MBS
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース
強力マグネットで投光器をしっかり設置
用途
対応機種 GZ-314
付属品
ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット
材質
アルミニウム
質量(g)
378
寸法(幅W×高さH)(mm)
159×142
耐荷重(kg)
2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×126×39
ねじ(mm)
M6×21
取付可能厚(mm)
(鉄板)3以上
注意
※強力なマグネットの為、手を挟まないよう注意ください