本体

ガンツ 2灯式超高輝度投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911086 品番GZ-315
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器
2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射
MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能
High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯
2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能
内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A) 質量(g)2630 消費電力(W)135 電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5200mAh(内蔵) コード長さ(m)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138 防塵防水性能64 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)約3 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)14000 使用場所屋内外 明るさ(Lm)14000〜4000 照射距離(m)117 電球の種類LED 充放電回数(回)約500 連続点灯時間(時間)2〜8 落下耐久(m)1

商品説明動画

GENTOS GZ-315点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする