本体

ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911095 品番GZ-316
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)295 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28 防塵防水性能66 フック 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約9.5 光束(Lm)1200 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)1200〜200 照射距離(m)48 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8〜28 落下耐久(m)1

商品説明動画

GENTOS GZ-316点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする