本体

SG-505 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 24911287 SG-505 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 24911287 SG-505 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 24911287 SG-505 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 24911287

閃 ハンディトーチ PK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24911287 品番 SG-505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。

電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)132 用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)110 防塵防水性能64 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
注意
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS SG-505 / FLP-2306点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする