本体

SG-509R 閃 ハンディトーチ充電式 PK GENTOS 24911296 SG-509R 閃 ハンディトーチ充電式 PK GENTOS 24911296 SG-509R 閃 ハンディトーチ充電式 PK GENTOS 24911296 SG-509R 閃 ハンディトーチ充電式 PK GENTOS 24911296 SG-509R 閃 ハンディトーチ充電式 PK GENTOS 24911296

閃 ハンディトーチ充電式 PK

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911296 品番SG-509R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 質量(g)156 電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属) 寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 光束(Lm)450 明るさ(Lm)450〜100 照射距離(m)157 連続点灯時間(時間)10〜40 落下耐久(m)2

商品説明動画

GENTOS SG-509R / FLP-2307点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする