本体

ステラ ハンディトーチ3×3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911400 品番ST-033D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ
単3アルカリ電池×3本使用で700ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は7時間の連続点灯
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属

付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)331 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×161 防塵防水性能66,67↓1m 光束(Lm)700 明るさ(Lm)700〜400 照射距離(m)338 連続点灯時間(時間)3〜7 落下耐久(m)2
注意
※エネループ、エボルタは使用できません

商品説明動画

GENTOS ST-033D点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24911400 ST-033D 13195659 ST-133D ステラ ハンディトーチ3x3 GENTOS ステラ ハンディトーチ3x3 GENTOS 1台 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする