本体

エクスプローラー 超暖色焚色ランタン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911436 品番EX-X777D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ
超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現
単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能
High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能
リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯)
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属

質量(g)802 電球の種類LED 明るさ(Lm)420〜170 連続点灯時間(時間)34〜890 使用電池単1アルカリ電池×3本(別売) 用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック 仕様2m落下耐久 全光束(Lm)360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個 防塵防水性能64 光束(Lm)420 照射距離(m)25 点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3 落下衝撃(m)(耐久)2 最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 落下耐久(m)2
注意
※エネループ、エボルタは使用できません

商品説明動画

GENTOS EX-X777D点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする