本体

CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911470 品番CP-34DD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式
単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済)
【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間
サブ赤色LED搭載
【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
スイッチ長押しでON/OFF
可動式ヘッドで下方への角度調整可能
テスト用電池( 単3)付属

用途IP×4(準拠)のボディ 付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3) 質量(g)76 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5 防塵防水性能x4 光束(Lm)120 明るさ(Lm)120〜1 照射距離(m)45 連続点灯時間(時間)1〜60 落下耐久(m)1
注意
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS CP-34DD点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする