レールライト ライティングダクト用 E26口金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)アーム:長さ約144、ソケット:外径約Φ170、長さ約150 ブラック 注文コード24911698 品番ORL-SE26M-K
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は寸法・色など10種類から選べます 他の種類を見る

ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
ライトの向きを自由に動かせます
E26口金
電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)

用途屋内用 寸法(mm)アーム:長さ約144、ソケット:外径約Φ170、長さ約150 ブラック 質量(g)400 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 MAX 口金E26 使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
注意
※本製品は、別売のライティングダクトに取り付けて使用する専用器具です。指定以外の方法で使用すると、器具の落下や感電、けがのおそれがあります。
※電球は、器具に記載されているワット数を超えたものは使用しないでください。火災の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする