オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の シーリングライト
LEDミニシーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24911725
品番
LE-Y7LK-WK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
LEDシーリングライト
16.3cm×16.3cmの角形、ミニタイプ
ボール球60形相当の明るさ
セードが回転するので取り付けた後で調整が可能です
用途
廊下、玄関、トイレにおすすめ
質量(g)
310
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
163×163×78
定格消費電力(W)
7.4
全光束(Lm)
720
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.2
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
128
取扱説明書:
(1.26MB)