オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の シーリングライト
LEDミニシーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24911768
品番
LE-Y7LK-WS
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
LEDシーリングライト
直径13.3cmのミニタイプ
薄形仕様※メーカー従来品比
ボール球60形相当の明るさ
用途
廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)
187
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
7.4
全光束(Lm)
720
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
133×45
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.2
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
130
取扱説明書:
(1.28MB)
注意
※防水仕様ではありませんので、屋外や湿気の多くなる場所(風呂、洗面所、台所)などではご使用できません。