オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の シーリングライト
LEDミニシーリングライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24911795
品番
LE-Y13DK-WS
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
LEDシーリングライト
直径16.9cmのミニタイプ
薄形仕様※メーカー従来品比
ボール球100形相当の明るさ
用途
廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)
300
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
13
全光束(Lm)
1350
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
169×50
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.8
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)
224
取扱説明書:
(1.28MB)
注意
※防水仕様ではありませんので、屋外や湿気の多くなる場所(風呂、洗面所、台所)などではご使用できません。