LED薄形ミニシーリングライト センサー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24911847 品番 LE-Y14LK-WS R
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX〜30LUX以下)になると人感センサーが働きます
直径16.9cmのミニタイプ
薄形仕様※メーカー従来品比
ボール球100形相当の明るさ

用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)294 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)13.7 全光束(Lm)1340 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.8 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)144 点灯時間約60秒
取扱説明書:(1.48MB)
注意
※防水仕様ではありませんので、屋外や湿気の多くなる場所(風呂、洗面所、台所)などではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする