シャープ化学
シャープ化学の シーリング
シャープ化学の 外壁
DraSara(ドライサラ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(320mL×10本)
注文コード
24911899
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
窯業系サイディングボード目地
ALC目地 および RC目地
外壁とサッシの取り合い目地
コンクリート壁のタイル目地
色
アイボリー(BS-04)
破断伸度(%)
562(23℃)
引張強度(N/mm
2
)
50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)(23℃)、最大強度:0.58(23℃)
危険物の類別
非危険物
適合プライマー
P-50 ※必ずプライマーをご使用下さい
タックフリータイム(時間)
60(23℃) ※90〜120分で表面タックもほとんど消失 [23℃/50%RH条件下]
注意
※改修の際は、既存シーリング材を完全に撤去してから、施工して下さい
※プライマーをご使用下さい (特に窯業系サイディングなど多孔質面には必須です)
※増し打ちは推奨しておりません
※十分な厚みを確保して下さい
※薄層での施工は避けて下さい(耐候性・防水性・塗装性能が低下します)
※本来の用途以外には使用しないで下さい