LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24912556 品番RLTP-10
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。
最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
混色連結可能

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(10m) 全光束(Lm)700/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
注意
※連結点灯の組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行って下さい。専用の補修キットをご使用ください。
※別途電源ケーブルをご用意下さい。
※LED光源にはバラツキがある為、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合が御座います。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。

商品説明動画

HATAYA「LEDテープライトシリーズ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする