LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 24912590 LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 24912590 LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 24912590 LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 24912590 LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 24912590 LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 24912590

リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24912590 品番LEH-30BLP
参考基準価格(税別)¥118,400 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。
雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)
30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)
バッテリー残量表示ランプ(3段階)
吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。
金属製ガードネット付
落下防止用ワイヤー付属
灯体は360度回転
充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。

付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー 質量(kg)5.7 寸法(Φmm)三脚取付部:27 全光束(Lm)3800(Hi時) 定格ランプ電力(W)30 光源30W白色LED(明るさ切替式) バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)12.8 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約6 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)12000 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
注意
※バッテリーは空の状態で長期間放置せず、バッテリー残量が半分以上になるまで充電してから保管してください。
※LED光源ごとに発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※仮設用製品の為、施設照明用途には使用しないで下さい。
※充電する場合は、必ず屋内の水や埃がかからない換気された場所で行なって下さい。
※高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をして下さい。
※ガスが発生する場所や可燃性の近くでは絶対に使用しないで下さい。

商品説明動画

HATAYA リン酸鉄リチウム ジューデンフックライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする