自動かくはん式調理機 CHEF DRUM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24912714 品番DAC-IA2-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

忙しい日も手間のかかる料理を美味しく、簡単調理ができる自動かくはん式調理機 CHEF DRUMです。
これ1台で、炒める・揚げる・焼く・煮る・無水調理・茹でる・発酵・低温調理・スロー調理ができます。
内なべの回転と3段階の傾き調整により、ほったらかし調理が可能です。
ムラなくかくはんできるから、かき混ぜたり、鍋振りをしなくても簡単に美味しい料理が作れます。
90種の自動メニュー付きで、毎日の料理をサポートします。炒め物から揚げ物まで、これ1台で料理の幅が広がります。
手動モードで、煮物、炒め/焼き物、ゆで物、低温調理を手動で、調理することができます。
カレーやミートソースなど焦げ付きやすい料理も、焦げ付きにくく煮詰められるので、旨みが凝縮されます。
メイン料理はもちろん、副菜やデザートもシェフドラムにおまかせで、別の料理をしながら手間いらずでもう一品を。

材質PC、PA、PET、SUS 質量(g)7200 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m)2 定格消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×279×343 定格容量2L 設定温度(℃)40〜200 満水容量(L)4.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする