トイレマジックリン 便座除菌ディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24912757 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用シリーズ(別売)専用の据付型ディスペンサーです。トイレットペーパーに洗剤液をとり、便座やドアノブ・水洗レバーなどをさっと拭き取るだけ。お客様や従業員の皆様に清潔なトイレが提供できます。飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。抗菌PUSHボタンを採用。ミストで出てくるタイプ。

用途
(1)トイレットペーパーを折りたたむ。
(2)PUSHボタンを押し、クリーナーをペーパーにとる。
(3)ペーパーで便座や水洗レバーなど気になるところを拭き、トイレに流す。
シリーズトイレマジックリン
注意
〔使用上の注意〕
※用途外に使わない。
※分解、改造をしない。
※補充する製品(トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用)の表示をよく読んで使用する。
※「トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用」以外には使用しない。
※本体に衝撃や強い力を加えない。
※本体に直接水をかけない。
※本体は丈夫な、または補強された壁に取り付ける。
※定期的に、ディスペンサーをやわらかい布でから拭きしてください。
※汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
※クレンザーや、硬いタワシ、シンナー、ベンジンなどはご使用にならないでください。
※ポンプは使用しているうちに劣化します。「フロントカバーのPUSHボタンが通常の位置まで戻らない」、「動きが悪い」、「液が出ない」などの場合は交換してください。

商品説明動画

業務用 便座除菌ディスペンサー 取り付け方法
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24912757
2023-12-20
用途:
トイレ内の掃除。便座除菌用にも。
国武工芸株式会社 様 (建設業・工事業)

シールかネジのどちらかで取り付けるようになっており、落ちて壊れてしまうのが嫌なのでネジで取り付けました。普段使用しているトイレの洗剤と同じものを便座除菌用の物にもできるのがとてもありがたいです。入れ物が違うだけで中身は一緒なのでスプレーのボトルでいいのに・・・と個人的には思いますが、便座除菌を使用したい人がいるので購入しました。開けるのに専用フックを使わなければいけないのが面倒に思いましたが、全体的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする