SEC-CBL-5H BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル ブロードウォッチ 24912994 SEC-CBL-5H BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル ブロードウォッチ 24912994 SEC-CBL-5H BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル ブロードウォッチ 24912994 SEC-CBL-5H BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル ブロードウォッチ 24912994 SEC-CBL-5H BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル ブロードウォッチ 24912994

BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24912994 品番SEC-CBL-5H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル5m

用途カメラやモニターなど映像機器の接続に 直径(Φmm)4 ケーブル長(m)5 画素数200万〜400万 使用場所屋内
注意
伝送不良の原因となるので
信号線は巻いたり、電力線との並走設置を避けて下さい。ケーブル工事前に、動作を確認してご使用ください。
ケーブルの設置環境、個体差により動作しない場合がありますので 注意ください。
ケーブル敷設後の動作については保証できません 。設置工事前に動作確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする