EV17006 イベントカラー ターナー色彩 24913857

イベントカラー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(170mL)
コバルト
内容量1缶(170mL)注文コード24913857品番EV17006
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。

用途
保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
使用方法
(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。
(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。
(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
コバルト特性耐水標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート使用場所屋外危険物の類別非危険物
注意
※気温5℃以下では使用しないでください。
※水を入れすぎると、透けたり、接着不良の原因になります。また、あまり厚く塗りすぎるとひび割れがおこることがあります。
※紫、ローズ、ピンクと蛍光色は蛍光顔料を使用していますので、耐光性が劣ります。
※筆は乾く前に水洗いしてください。もし乾いてしまった場合は、お湯にしばらくつけた後、石けんで洗ってください。
※皮ふについた場合は、水と石けんで洗いおとしてください。
※目に入った場合は、多量の水で洗い、医師の診察を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合は、医師の診察を受けてください。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ゴム、軟質塩ビには接着しません。
※布に描くときは、布用メディウムをお使いください。
※使用後は密封し、高温(40℃以上)、低温(-5℃以下)の場所を避けて保存してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※中身を使いきってから廃棄してください。
※用途が多方面にわたりますので、あらかじめテストをした上でお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: コンクリート面の塗装
その他業種

ムラになりにくく、塗りやすかった。ローラーを使用したのでロスが多かった。もう少し多い量の物があると良いと思いました。

2025-06-28
用途: 造形工作

広範囲に使用するが、艶消しの黒色なので後で部分的にタッチアップする際にトーン合わせがしやすい。

対象商品 : 24913936
2023-07-12
用途: 飲食店のポスター作成
飲食業

いつも使用してます。とても滑らかで書きやすいです。

対象商品 : 24913927
2023-12-25
用途: 魚釣りのウキの塗装
その他業種

青の蛍光は、他にないので購入しました。こんなに容量いらないので、小さいサイズがあればありがたいです。

対象商品 : 24913936
2020-01-28
用途: 布の色付け
建設業・工事業

白シャツのペイントに使用しましたが、色にじみ等無く、刷毛塗もし易くて使いやすかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする