水性UVカットクリア

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 24914286 品番 UV001902
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。
塗布面の色あせを2〜3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比)
乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。
塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。

用途
紫外線防止保護塗料。
水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。
一般的な水性塗料の上に塗ることができます。
溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。
特性耐水、耐候 指触乾燥時間(分)10〜20(20℃) タイプ全ツヤ 塗り面積(1回塗り)(m2/L)9〜13 アズワン品番64-8763-40 危険物の類別非危険物
注意
※水性染料インクには使用できません。
※コピー用紙などの薄紙に塗布すると、紙が変形してよれる原因になります。
※半つや/つや消しタイプは完全乾燥していない場合、雨や水がかかると塗膜が白く濁ることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
自動車ヘッドライトのコーティング

ウレタン系です。黄ばんだヘッドライトを研磨後に使用。
水30〜40%ほどで希釈し、刷毛で4度塗り。刷毛目は凝視しないとわからない程度で、カットラインやエルボーもきれいに出ています。その後、南向き駐車で2回夏を越しましたが、特に変化していないようでハゲもなくクリアなままです。
170mlでもヘッドライトだけでは大量に余るので、家具の塗り直しなどにも使用しました。

3人が参考にしています
対象商品:
41773464
2024-07-14
用途:
車のエンブレム色保護

原液の色は白ですが、塗って数分後にはツヤ有の透明光沢になります。取説は付属していませんが、メーカのWEBサイトのカタログPDFから、注意点や塗り方による希釈率の情報が得られます。
肝心のUVカットの効果は、1年後またレビューしたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
41773473
2023-09-16
用途:
バイク メーターパネル
その他業種

メーターパネル文字盤に使用。水で希釈、スポンジで塗布。乾くとむらはなくなり良い感じの艶になる。対紫外線は不明

1人が参考にしています
対象商品:
24914338
2022-12-29
用途:
塗装および描画
アトリエゴルジュ 様 (サービス業)

4リットルという単位がよかった。粘度もちょうど良い。キャップに工夫がほしかった。

対象商品:
24914295
2021-09-09
用途:
ターポリン小物の表面保護
有限会社 舞台工房シマ 様

発売から10年ほど使用しておりますが
お客様からはノークレームです。
いずれもガン吹きですが、扱いも簡単で
仕上がりも「半艶」ならターポリンの質感も
変化せず納品先から好評です。
高周波ウエルダ加工しても変化せず
安心して使えます。(塗布後のホコリ、チリ付着には注意!)

対象商品:
24914286
2020-11-04
用途:
登りに。。
株式会社カラスバスター 様 (サービス業)

登りに使用しました、まだ使用したところですが、思っていた様な出来で大満足です、又購入致します。

対象商品:
24914338
2020-09-10
用途:
紫外線カット塗装時
製造業

ターナー水性UVカットクリアを塗ると紫外線による劣化を防ぐため、大変良い効果がありました。使い切ったらまた注文しますので宜しくお願いします。

対象商品:
24914286
2018-11-21
用途:
トラックの窓に散布した
運輸・通信業

今年の夏は日差しが強く 日焼け止めに効果があると思い購入した。
まあ、日焼けはそれほどしなかったので 効果があったんだと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする