3650 【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材) AUTO-BI(山田辰) 24915467 3650 【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材) AUTO-BI(山田辰) 24915467 3650 【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材) AUTO-BI(山田辰) 24915467

【加工可】3650 ツナギ服(帯電防止素材)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24915467 品番 3650
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

高品質と低価格を同時に実現
帯電防止織物を使用していますので、まつわりつきや着脱時の不快なパチパチがありません。
右胸には、携帯電話がすっぽり入るポケットをご用意。もちろん物落ちを防ぐオーバーフラップ付き。背中、脇部分にはノーフォークを採用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
スカイブルー サイズS 用途塗装や静電気を嫌がる場所に 仕様袖口カフスボタン、マジックテープフラップ胸ポケット、フロントコイルファスナー、腰帯脇ゴム、背中ノーフォーク、左袖ペン差、ワンタック 種別長袖つなぎ 質量(kg)約0.8(LLサイズ計測) 厚さ中手 胸囲(cm)114 混率(%)綿60、ポリエステル40 股下(cm)72 ウエスト(cm)92 肩幅(cm)48 袖丈(cm)54 機能帯電防止 質量(g/m2)210 適応身長(cm)157〜162 生地日清紡CVC(帯電防止織物) 色番SB 名入れ 裾上げ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24915485
2016-07-11
用途:
夏用の作業用
トータルリペア ヨッシー 様

さすがAUTO-BI(山田辰)出来が良いですね。

対象商品:
36782584
2020-03-18
用途:
作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

袖の部分がなぜかほつれてきたので?
改善してもらいたい。

対象商品:
36782435
2013-05-20
用途:
ジドウシャ整備
L・Fオート 様

一つだけあります。
何着か当ツナギメーカーを愛用していますが、右襟がどのツナギもしわになるのが不満。でも又注文すると思います。改良頂けると
尚更いいのですが。

対象商品:
36782496
2016-01-13
用途:
自動車修理等の作業に使用します。

不満と言うより私の体型の問題ですが、サイズSとMの中間のサイズを作って頂けると大変助かります、宜しくお願いします。

対象商品:
36782453
2015-03-10
用途:
危険物製造所等で直接油や化学薬品を取り扱う作業。
株式会社エンプロテック 様

危険物製造所等で作業を行う事が多く、取引先からも要望(帯電防止作業着使用)されているため、これからも継続して購入する考えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする