※代表画像です。
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用ガラス管・樹脂管
透明石英管
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
24
注文コード
24916704
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,900
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
合成石英ガラス
長さ(mm)
600
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
24
耐熱温度(℃)
1000
純度(%)
Si:99.99以上