※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-239-25 ポリプロピレン製管継手 六角ニップル SUGICO(スギコ) 24916984 TO-239-25 ポリプロピレン製管継手 六角ニップル SUGICO(スギコ) 24916984 TO-239-25 ポリプロピレン製管継手 六角ニップル SUGICO(スギコ) 24916984

ポリプロピレン製管継手 六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24916984 品番 TO-239-25
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。

呼び径(A)25 用途配管継手 材質ポリプロピレン 形状ニップル 寸法A(mm)57 接続ねじR 1 × R 1 寸法B(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする