※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 継手・パイプ
SUGICO(スギコ)の 継手
SUGICO(スギコ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ポリプロピレン製管継手 六角ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24917018
品番
TO-239-50
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
樹脂製の継手になります。ポリプロピレン製の為、耐薬・耐腐食性に優れています。
呼び径(A)
50
用途
配管継手
材質
ポリプロピレン
形状
ニップル
寸法A(mm)
76
接続ねじ
R 2 × R 2
寸法B(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材