【加工可】Kansai Uniform KM-207 長袖ツナギ服

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24917768 品番 KM-207
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490

山本寛斎デザインのKansai:Uniform。
斬新なカラーラインが人気。
横ストレッチで動きやすく、機能性も高い。
スマートなデザインのツナギ服です。
膝部には強度を増すために、生地を二重にしてありますので、破れにくくなっています。
腰脇部にはウエストのサイズを自由に調節できる大型のマジックテープを採用。
ヒップには容量たっぷりの大型ポケットを採用。
ストレッチ素材、帯電防止織物使用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
マリンブルー サイズ3L 仕様袖口(カフス)、胸ポケットフラップ、ウエストサイズ調整/マジックテープ、フロントファスナー/コイル(スライダー:金属)、ペン差し/左袖、パンツ部/1タック 種別長袖つなぎ 材質(ファスナー)金属 厚さ(生地)厚手 混率(%)ポリエステル75、綿25 股下(cm)82 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 質量(g/m2)250 適応身長(cm)177〜182 適応胴囲(cm)106 生地ツイル 色番MB 適応胸囲(cm)126 生地性能帯電防止・横ストレッチ 名入れ 裾上げ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24917813
2020-11-28
用途:
趣味の車いじり
その他業種

普通に使いやすです!リベット等はないので余計な心配しなくても済むので重宝してます。黒ベースなので色落ちは結構しますが、「作業着」ですからそこは「味」ですね!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする