サイクルクロップドパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24918978 品番248-3DV-2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ボディラインが出ないパッド付の七分丈パンツ。
ストレッチ素材がスムーズなペダリングを実現。
パッドの坐骨部が体型に合わせて広がり、ヒップ寸法の違う様々な体型のユーザーに対応する新型可変パッド「3D-V」を採用した、
本格的な走りから街乗りまで対応するカジュアルに着こなせる一着です。
腰股関周りにゆとりがある、動きやすいシルエット
ウエスト紐付き
高い吸汗性でサラリとした着用感
動きやすいストレッチ素材
夜間の視認性を確保する両脚裾側部の再帰反射
左右両側に便利なポケット付き
使い勝手の良い右側ヒップポケット付き
ヒップポケットのロゴ入りボタン
3D-Vパッド/パッドの坐骨部が可変して様々な体型にフィットする可変パッド
日焼けや疲労の原因となる紫外線をカット/UPF値は50+が最高値
肌に何も身に付けていない状態と比べ、その50倍の時間まで日差しを浴びないと同様のレベルまで日焼けしないことを示しています。
汗を吸い、瞬時に乾かす素材
いやな臭いの発生を抑える素材
夜間の視認性を高める光を反射させる素材

ヘザーブルー サイズL 身長(cm)167〜174 ウエスト(cm)78〜86 脚長(cm)74〜79 チェスト(cm)94〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする