【加工可】411 ストレッチ 半袖ツナギ服

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24919615 品番 411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

機能充実。脇メッシュでムレを解消。ストレッチの良い伸縮素材で膝の動きをサポート。
ヒップ部分は立体縫製で股への食い込みを軽減。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルー×ライトグレー サイズ3L 仕様脇メッシュ、膝ストレッチ、立体ヒップ、フラップマジックテープポケット、ペン差し、ナイロンファスナー、ウエスト脇ゴム 種別半袖つなぎ 厚さ薄手 胸囲(cm)126 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)81 ウエスト(cm)106 背丈(cm)51 質量(g/m2)160 適応身長(cm)180〜185 裄丈(cm)52 生地バーバリー 色番1 名入れ 裾上げ 袖丈半袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36726051
2019-08-24
用途:
仕事着
自動車・二輪車・自転車関連業

レビューにも書いてらっしゃる方がいらっしゃいますが
ホントにサイズが小さいですので注意したほうがいいです。
これは製造元も考えたほうが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24919597
2018-04-28
用途:
水仕事
製造業

Lサイズはウエスト98センチとありますが90センチの私でもやっと着られるレベルですワンサイズ又は2サイズがお勧めです。裾上げもしてしまったので取り替えも出来ません。もう懲りました。

2人が参考にしています
対象商品:
36725954
2018-05-18
用途:
農作業着に
農・林・水産業

アタックベース社のツナギ服に比べて少しタイトな着心地です。
特にお腹周りと太もも周りはがっちり体型の方にはキツイ印象です。
通気性はとてもいいですので、これから夏に向けては快適に使えそうです。

対象商品:
36726051
2018-06-12
用途:
自動車整備、板金塗装作業全般
YamanaCar’s株式会社 様

非常に良いですが、袖のペン差しが、もう少し前に有れば抜き差ししやすいです。」

対象商品:
36726051
2016-09-29
用途:
毎日のユニフォーム
有限会社 マルシン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本格作業着としては多少生地が薄すぎて弱い気がします。

2人が参考にしています
2016-06-11
用途:
養鶏業
有限会社中野ブロイラー 様 (農・林・水産業)

色の種類があり、従業員で色分けして着る事ができてよかった。半袖にストレッチメッシュ、膝もメッシュがはいっており夏場の作業服としてはとても快適です。
ただ一点残念なのはサイズが小さいということです。とくにお腹周りはいつもの国産サイズよりワンサイズ大き目を選ばないときついです。

1人が参考にしています
対象商品:
36726121
2011-08-10
用途:
自動車整備

丈はイイが、腕も胴もサイズが細い!整備士の殆どに「こんなにスマートな体型」は居ない!もっと太く作って欲しい。サイズ表よりも上でないと着苦しい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする