【加工可】757 楽珍袖U半袖ツナギ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24920297 品番 757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

アクティブワークに必要な思い通りの腕の動きを実現。
楽珍袖Uの機能により、これまでに感じたことのないほど滑らかな腕の動きが可能に。
ノーストレスの可動域が、大切な仕事をサポートします。
楽珍袖U(メッシュ付)。前・上への腕の動きがスムーズ。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ライトネイビー サイズS 仕様楽珍袖U(メッシュ付)、膝当て、薄手素材、左ファスナー付ポケット、右内ポケット、衿元マジックテープ、ペン差し、ナイロンファスナー、脇ゴム 種別半袖つなぎ 厚さ薄手 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)69 ウエスト(cm)90 背丈(cm)47 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 質量(g/m2)160 適応身長(cm)160〜165 生地バーバリー 色番2 名入れ 裾上げ 袖丈半袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24920306
2016-07-25
用途:
整備、塗装等

この度、2度目の購入だったのですが、内側のポケットの縫い方が雑で、すぐに破れてしまいました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2021-07-09
用途:
作業着として

普段、山田辰製の数種類使用していますが、複数のサイズ確かめましたがこちらの商品、1サイズ小さい様です。職場での使用のため無駄にはしませんでしたが注意が必要です。 あと右胸ポケットは内ポケット仕様

対象商品:
36727214
2018-05-16
用途:
農作業、家庭菜園等の手入れ
農・林・水産業

購入した他社のつなぎと同じサイズ「L」を選択し、注文しましたが届いたつなぎを試着しようとすると座高が長いせいか、きつい為使用困難とわかりました。 通販サイトの購入先は返品・交換はできませんと回答してきます。
 ネーム加工も、裾上げもしていないのですが、やはり現品試着して購入するのが一番と感じました。

対象商品:
36727214
2011-08-10
用途:
自動車、バイク整備
有限会社 プライムプライズ 様

軽くてしっかりしてよい製品です。
洗濯後も乾きが早いので重宝しています。
サイズは小さめなので、迷ったら一つ大きめが良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする