100mm T2.9 2×Cine

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24921970 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥224,290
販売価格(税別)
203,900

本製品は、フルフレ-ムセンサ-用として世界初の最大倍率2倍のシネマ用マクロレンズです。
ワーキングディスタンス8cmでフルフレ-ムセンサ-に対応しています。
被写体を細部まで高解像度で撮影することが可能ですので、小さな被写体の撮影や高倍率撮影、被写界深度を浅くして被写体を際立たせた撮影等で迫力のある驚くべき映像を提供します。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ 質量(g)約957(マウントにより異なります) 寸法(Φmm)85.6×163(マウントにより異なります) 倍率(倍)2 羽根枚数13 フィルター直径(Φmm)77 レンズマクロレンズ 焦点距離(mm)100 レンズ構成10群12枚 フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)24.7 絞りT2.9.22 マウントキャノンEF 画角24.4°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする