65mm T2.9 2×Cine

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24922006 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

本製品は、世界初のスーパ-35センサ-対応の2倍マクロレンズです。
ワーキングディスタンスは8cmで撮影対象をクロ-ズアップした映像やBロール撮影等で印象的な映像を撮影可能です。
約249°の回転角を備えた滑らかなフォーカスリングは、正確で快適な操作性を提供します。又、APO設計採用により色収差を最小限に迎えた高コントラストで高画質な描写を実現しました。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ 質量(g)約550g(マウントにより異なります) 寸法(Φmm)84.8×103(マウントにより異なります) 倍率(倍)2 羽根枚数9 フィルター直径(Φmm)77 レンズマクロレンズ 焦点距離(mm)65 レンズ構成10群14枚 フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)17 絞りT2.9.22 マウントキャノンRF 画角24.4°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする