※バックスタイル

1003-25 【加工可】ストレッチデニムパンツ HUMMER(ハマー) 24922038 1003-25 【加工可】ストレッチデニムパンツ HUMMER(ハマー) 24922038 1003-25 【加工可】ストレッチデニムパンツ HUMMER(ハマー) 24922038 1003-25 【加工可】ストレッチデニムパンツ HUMMER(ハマー) 24922038

【加工可】ストレッチデニムパンツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24922038 品番 1003-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

車好きにはたまらない!「オフロードの王」HUMMERのデニムです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グリーン ウエスト(cm)88 股下(cm)85 種別デニムパンツ 混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2 対象男性用 生地ストレッチデニム 色番14 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※乾燥機のご使用はお避けください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-06-07
用途:
自動車整備

古いデザインが好きです。ストレッチなので膝が突っ張りません。ブルーを発注したのですが実物はダメージ加工がしてあり少しグリーンがかっていて、汚れているような感じです。ダメージ加工がしてないものがあるといいです。

対象商品:
39178054
2017-01-21
用途:
一般作業
建設業・工事業

伸縮性があり動きやすく着心地も良い。ただ、生地が薄いせいか痛みも早く膝のあたりは一年足らずで穴が開く。もう少し長くもってくれれば大満足なのだが。

対象商品:
24922022
2018-06-07
用途:
木工作業等
建設業・工事業

ストレッチが効いて作業しやすいし、色も気に入りました。
また注文します。

対象商品:
39178054
2017-03-18
用途:
普段着

シルエットが今どきのデザインではなくダサい。生地の匂いなのか染料の匂いなのか臭い。二度と買わない。

対象商品:
39178027
2013-06-12
用途:
しゃがんだ作業何でも楽です。

薄手のストレッチジーンズでしゃがみ作業は楽です。すそ上げ340円追加しても3000円にならないので、何か購入のついでにまた買おうと思います。UGよりいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする