BR-C3010-F NEXUS フロントハブ ローラーブレーキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24922110 品番ABRC3010FB2
参考基準価格(税別)¥6,284 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ブレーキ性能の向上
フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス100kg)以上を達成
現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ
ブレーキレバーBL-C6010使用時
放熱性の高い大型フィンタイプ

仕様制動力:1.3、熱放散:1.2、ローラーブレーキモジュレーターグレード:26インチを超える、標準 シルバー タイプノーマル シリーズNEXUS C3000 シリーズ 適合ホイールサイズ(inch)26 〜 28 直径(mm)クーリングフィン:140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする