SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-A
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-AS
SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24922259
品番
ASMCRE50B4DG
参考基準価格(税別)
¥3,841
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン
様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一
正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造
チェーンケース対応
仕様
ギアスピード:1、対応リアスピード:11、10、9、シングル、チェーンリング歯:44T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4
色
ダークグレー
タイプ
チェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなし
シリーズ
SHIMANO STEPS E5080 シリーズ
チェーン長(mm)
46.5