SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-A
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-AS
SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24922277
品番
ASMCRE7012BA6XL
参考基準価格(税別)
¥5,959
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング
チェーン装置対応
仕様
ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4
色
ブラック
タイプ
チェーンガードタイプ:チェーンガードなし
シリーズ
SHIMANO STEPS E7000 シリーズ
チェーン長(mm)
53
寸法P.C.D.(mm)
104
適合チェーン
CN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100