BR-CX50 カンチレバーブレーキ キャリパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24922338 品番EBRCX50MV76XP1
参考基準価格(税別)¥5,863 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

優れた泥抜け性能
より軽く、バイクを担ぎやすいコンパクトなデザイン
NEW SUPER SLR対応
従来のカンチブレーキに比べ制動力が向上
ロード用ブレーキシューと互換
カートリッジブレーキホルダー(BR-CX70)
ケーブルインラインアジャスターで簡単にレバーストローク調整が可能
平均重量:175g (前後各)
トーインアジャスタブル
バネ力調整

用途シクロクロス用 ブレーキブレーキシュータイプ|ノーマル:R50T2 シルバー 質量(g)175 シリーズSHIMANO 105 5800 シリーズ ブレーキ種類カンチレバーブレーキ 互換性NEW SUPER SLR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする