DH-UR708-3D ハブダイナモ 3.0 W センターロック ディスクブレーキ用 (15 mm E-スルー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スポーク:#14、32H 注文コード24922356 品番EDHUR7083D3BGL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,095 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ディスクブレーキ用3.0W、15 mm E-スルータイプ
ミニマルデザインの3.0 Wハブダイナモ
外径が小さく、シンプルな構造のハブシェル
重量も抵抗も軽いハブダイナモ
トレッキング、アーバンスポーツバイク向け
センターロックマウントタイプ

仕様スポーク:#14、32H 寸法(mm)OLD:100、フランジ間:52、オフセット:3.5 ブラック 質量(g)平均:459(QRなし) 出力(W)3 軸長(mm)100 電圧(V)6 寸法P.C.D.(mm)左/右:62 ホイールサイズ646 -716mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする